曜日別特売

吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付

吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.83MB)
注意
※パッキンは通常容器の縁に装着しますが、蓋側に装着するパッキンへ変更できます【PQB】。
※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25142375CTBDF-SB-181.3容器:180、取っ手:304308容器:192
31,410
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142384CTBDF-SB-211.6容器:210、取っ手:407329容器:222
33,830
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142400CTBDF-SB-242容器:240、取っ手:4510420容器:254
37,060
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142409CTBDF-SB-272.7容器:270、取っ手:4515444容器:284
39,470
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142418CTBDF-SB-303.3容器:300、取っ手:5020483容器:316
41,900
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25142427CTBDF-SB-333.9容器:330、取っ手:5025547容器:346
48,340
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする