曜日別特売

カウリングミラーリブラ3R

カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]カウリングミラーリブラ3R - TANAX(タナックス)[バイク用品]

耐サビ性能をUPして再登場!
リブラミラーから取付可能車種を大幅に広げて再登場
R1000曲面鏡を使用しワイドな後方視界を確保
ステーとハウジングが一体となったヨーロピアンデザイン
主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。
アングルボルトが緩みにくくなりました
衝撃緩和機構
純正より広く見えるR1000鏡

セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書材質アルミ+鉄+ABS樹脂全長(mm)300質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×210×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25067046NC-005R
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする