コールマン カメラホルスター

コールマン カメラホルスター - エツミコールマン カメラホルスター - エツミコールマン カメラホルスター - エツミ

大切なカメラ機材を保護する、コールマン カメラホルスター。
アウトドアブランド・コールマンのブランドを冠した、軽快な一眼レフ向けのカメラケース。本格カメラバッグと同等のクッション材を備え、大切なカメラ機材を保護します。ストラップ用金具によるカメラ本体への摩擦を防止するインナーフラップ付き。エントリー一眼レフ~中級一眼レフ+標準ズームまたは高倍率ズームまで対応。

付属品ショルダーベルトブラック質量(g)約230主要材質ポリエステル 他内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×140×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25068638VCO-8729
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする