ゴミ箱上ラック

ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)

ゴミ箱の上を有効活用する収納ラック。お手持ちのゴミ箱に合わせて、幅40-55cmの伸縮構造。
シンクなどに合わせた、高さ85cm設計で作業をサポート。側面は両方にワイヤーネット収納(Sフック3個も付属)。
天板はスチールで、熱に強く汚れてもサッと拭き取りで清潔。脚部4か所にはガタツキを緩和するアジャスタ搭載。
幅伸縮はノブで調整、バーには伸縮限界線のガイド付き。

用途キッチンラック、ゴミ箱ラックとして。材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)質量(kg)3.8耐荷重(kg)天板25寸法(cm)(ワイヤーネット部)横28×縦30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40-55×45.5×85組立時間約30-40分天板寸法(cm)幅40-55×奥行39寸法(幅W×高さH)(cm)(天板下)37-52×83内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069417YPR-40R(MWH)ホワイト(ツヤなし)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
25069426YPR-40R(MBK)ブラック(ツヤなし)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする