Vita
5層3枚合わせ毛布
3枚合わせで5層構造の極厚あったか毛布
マイヤー仕上げで手触りなめらか
4色セットでお買い得!来客用にも
用途
毛布
質量(kg)
約1.9
色
ブルー
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1480×2000
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約140×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144579
TAN-242-1(BL)
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227