MIZAR(ミザールテック)
オペラグラス PET328
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
カラーはホワイト、ブルー、ピンク、レッドの4色があります。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
66×98×32
質量(g)
(約)85
倍率(倍)
3
対物レンズ有効径(mm)
28
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25141280
PET328-WH
ホワイト
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25141289
PET328-BL
ブルー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25141298
PET328-PK
ピンク
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25141307
PET328-RD
レッド
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください