MIZAR(ミザールテック)
LEDライトルーペ
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。
LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)
118×47
レンズ径(Φmm)
35×40
倍率(倍)
3
レンズ
プラレンズ
ライト種類
発光ダイオード(LED)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25141316
RE-70P-WH
ホワイト
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25141325
RE-70P-BK
ブラック
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください