PSL SYSTEM BOTTLE HOLDER Ⅱ (PSLシステムボトルホルダーⅡ) SAC-111
500mlのペットボトルがすっぽりと収納できます。ボトルホルダー裏のプラパーツで、ゲームベストやヒップバッグのプラパーツとジョイント可能です。
出し入れしやすく落下しにくい挿入口に変更。底面にメッシュ部を設け、ウェーディング時に内部に溜まった水の排水も圧倒的に楽になりました。
また、本体上部にカラビナ用のタブを取り付けたことによりバッカン等に引っ掛けて使うことも可能に。
材質(本体)ポリエステル100%(インビスタ社製コーデュラリップストップ)
内容量1個
注意
※販売時に金属製カラビナが付属していますが、特に海水域でのご使用の際は「PSLプラカラビナ」への交換を推奨いたします。