TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319

TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)TARPAULIN MOBILE POUCH Ⅱ (ターポリンモバイルポーチⅡ) PAC-319 - Pazdesign(パズデザイン)

スマホ、デジカメ、鍵など小物の収納に!! 多様化するスマホサイズに合わせてサイズを改良しました!! 雨が進入しにくいシェルタイプポーチ!!
スマホを収納したまま操作可能(指紋認証には対応していません。)
2気室仕様でスマホとデジカメや鍵、タバコ等を分けて収納可能。
ポーチ内にスナップフック付き。
背面に3つのDリングを装備。
小物ポケットは中身が取りやすいように入り口をU字にカット。
止水ファスナーからの侵水を最小限に抑えるシェルタイプポーチ。

用途スマホ、デジカメ、鍵など小物の収納に材質(本体)ターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×185×55、前面ファスナー付きポケット:100×160×20内容量1個
注意
※本製品には人体に有害とされるフタル酸エステル類の含まれていない「PHTHALATE FREE PVC」を使用しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25143294オリーブオリーブ
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
25143310ブラックブラック
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
25143319ブラックイエローブラックイエロー
3,900
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
25143328ブラックグリーンブラックグリーン
3,900
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
25143337ブラックピンクブラックピンク
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
25143346ブラックホワイトブラックホワイト
3,900
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする