ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S))

ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)ROD BELT Ⅱ(L/S) (ロッドベルトⅡ(L/S)) - Pazdesign(パズデザイン)

LサイズとSサイズのロッドベルトのセットです。
複数本のワンピースロッドを束ねるなど、バット部とティップ部で必要なベルトサイズが違う場合などにオススメです。
国産クロロプレン採用で、ストレッチ性が高くズレにくいのも特徴です。

セット内容Lサイズ、Sサイズ各1本材質クロロプレンゴム寸法(cm)Sサイズ:25×3、Lサイズ:37×7内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25143450ブラックブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
25143459レッドレッド
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする