PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース)

PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース) - Pazdesign(パズデザイン)PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース) - Pazdesign(パズデザイン)PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース) - Pazdesign(パズデザイン)PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース) - Pazdesign(パズデザイン)PROTECTIVE MEASURE MESH CASE (プロテクトメジャーメッシュケース) - Pazdesign(パズデザイン)

プロテクトメジャーを収納するのに最適なケースです。
本体にベルトループが付いているので、ベストのサイドベルトへの取り付けが可能。
ベルトループにカラビナを取り付ければDカン類への装着も可能です。
魚の臭いが付いても丸洗い可能なポリエステルメッシュ製。

用途プロテクトメジャー収納用のメッシュケース材質(本体)ポリエステル100%(ベルトループ付き)直径×高さ(cm)5×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25143644PAC-282
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする