SIGHTRON
双眼鏡 コメットスキャン
集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品
ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
タイプ
プリズム:ポロタイプ(BaK4)
フォーカス
センタ-フォ-カス
アイレリーフ(mm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
倍率(倍)
視界
最短合焦距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25144010
B374
177×210×68
1160
10
1000m先:123m
6m
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
25144019
B375
325×234×93
2080
18
1000m先:68m
16m
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください