ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330

ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO ツールワゴン イーグルワゴン 上部パンチングパネル付 600X400X1330 TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)1330、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大積載量(kg/台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25257114 EGW-P963W-YG 116-3488 ホワイト/ヤンググリーン 200
59,740
51,980
57,178 (税込)
当日出荷

お客様組立品
25278900 EGW-P963-RR 326-8832 レッド 200
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278909 EGW-P963-OROR 326-8836 オレンジ 200
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278918 EGW-P963-BKBK 342-1877 ブラック 200
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌日出荷

お客様組立品
25278927 EGW-P963-ORBK 326-8837 オレンジ/ブラック 200
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278936 EGW-P963-BKOR 326-8835 ブラック/オレンジ 250
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278945 EGW-P963-RBK 326-8834 レッド/ブラック 250
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278954 EGW-P963-BKR 326-8833 ブラック/レッド 250
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
25278970 EGW-P963-WBK 326-8831 ホワイト/ブラック 250
59,740
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする