スチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X2付 連結

スチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X2付 連結 - TRUSCOスチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X2付 連結 - TRUSCO

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。

用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3781高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)900棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-69外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×481×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)840内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※一斗缶サポート台には、一斗缶、ペール缶以外を積載しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257148M3-6355-KU2B
56,520
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする