スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付

スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 H1800XW1160XD595 2段 RBK-70 6個付 - TRUSCO

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。
エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8553材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)56.3ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)604間口(mm)1160表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000梱包数1個高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25257568M1.5-6462D2
88,400
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする