エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。
エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個トラスコ品番194-8554材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)52.2色ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160表面処理粉体塗装最大積載量(kg)1000梱包数1S高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116内容量1セット