TRUSCO
イージーロープ用フック
荷台などの引掛けに必要なフックです。
用途
イージーロープ用フック。
トラスコ品番
206-4696
材質
6ナイロン樹脂
色
黒
有効幅(mm)
フック:15
アズワン品番
64-8505-15
内容量
1袋(2個)
注意
※ロープは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257735
ER-F4A
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください