スチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結

スチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結 - TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 1760X450XH2100 5段 連結 - TRUSCO

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を70mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。トラスコ品番206-7068高さ(mm)2107奥行(mm)459間口(mm)1760棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-44外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×459×2107有効間口(mm)1716外寸法・奥行(mm)459外寸法・間口(mm)1760棚板内寸・間口(mm)1716内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25258198M2-DS7645B
103,270
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする