曜日別特売

UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒

UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒 - TRUSCO

VNコンテナ専用です。

仕様均等積載量:20kgトラスコ品番218-0815材質スチール、色:黒高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259038UPR-C1-BK899×20×76
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする