UPR型パンチングラック用棚板 黒

UPR型パンチングラック用棚板 黒 - TRUSCO

フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用できます。

仕様均等積載量:10kgトラスコ品番218-0814材質スチール、色:黒高さ(mm)100奥行(mm)255間口(mm)899内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25259047UPR-T255-BK
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする