TRUSCO
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH740 2段引出付 ゴム車輪
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
高さ(mm)
740
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
段数
2段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
キャスター径(Φmm)
75
鍵
あり
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62
引出し
2段
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25259135
RBW-772X-W
239-5937
ホワイト
¥50,770
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25259144
RBW-772X-YG
239-5936
ヤンググリーン
¥50,770
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください