曜日別特売

サージカルマスク

サージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCOサージカルマスク - TRUSCO

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。微粒子ろ過効率(PFE)99%以上構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%以上入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳掛け材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
入数(枚)
トラスコ品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260255TSML1-50P-SS99%以上3層50ホワイト239-791690±5×145±5
424
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25260264TSML1-50P-MM99%以上3層50ホワイト239-791590±5×175±5
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
25271848TSML1-50PB-MM99%以上3層50ブルー256-959090±5×175±5
1,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする