UPR型ビンラック用棚板

UPR型ビンラック用棚板 - TRUSCO

軽量ビントレーを取り付けるのに使用します。

トラスコ品番232-1964材質スチールブラック高さ(mm)80奥行(mm)20間口(mm)880最大積載量(kg)(均等)10内容量1枚
注意
※卓上用(高さ475mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260280UPR-L1-BK
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする