連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白

連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 - TRUSCO連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 - TRUSCO連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 - TRUSCO連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 - TRUSCO連結式ルートバン メッシュタイプ 615X415 ナイロン車輪 オール自在 白 - TRUSCO

縦・横方向に連結が可能です。
スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
ナイロン車輪
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1980質量(kg)2.17ホワイト車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415アズワン品番65-2055-46特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260910MPK-600NJ-W
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする