曜日別特売

チェンソーダイヤモンドヤスリ

チェンソーダイヤモンドヤスリ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ダイヤモンドは一番硬い砥粒ですので、チェンソー刃の再生がよりスピーディーに行えます。
通常のチェンソーヤスリより長寿命です。
通常のチェンソーヤスリのような方向性がありませんので、前後左右に自在な研削ができます。
丸穴の修正加工にも利用できます。
グリップはコーティンググリップなので滑らず軽く握れます。

用途チェンソー刃の目立て再生に。材質ダイヤモンドSD270、炭素工具鋼形状粒度270全長(mm)250刃長(mm)175内容量1本
注意
※チェンソーの刃研ぎは押す際に力を入れて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261165T-DIABC4.0246-08924.0
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261174T-DIABC4.5246-08934.5
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261190T-DIABC4.8246-08944.8
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261199T-DIABC5.0246-08905.0
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261208T-DIABC5.5246-08915.5
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: チェーンソーの保守
小酒井設計製造業

目立てを一台しましたが 初めは良く切れますが 後の方になると切れ味が悪くなり耐久性が低い様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする