TRUSCO
Dリンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途
かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261637
TFDL3-25-20P
258-0851
25
3
25
3
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261646
TFDL4-30-20P
258-0852
30
4
30
4
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25261655
TFDL5-40-20P
258-0850
40
5
40
5
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください