絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄

絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 - TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 - TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 - TRUSCO

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(15個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25261734T-TMEX5.5-6250-5663丸形/先開形(単線非対応)30.512.012-10
1,030
889
978(税込)
当日出荷
25274124T-TMEX3.5-5S255-5706丸形28.09.612
1,030
889
978(税込)
当日出荷
25274140T-TMEX3.5-6L255-5707丸形29.412.012
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする