TRUSCO
平形差込端子 F型
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途
中間接続端子として。
材質
黄銅(電気すずめっき)
色
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(40個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261750
T-OSS-64815-F
249-9510
15.3
20-16
0.5~1.25
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25261759
T-OSS-66325-F
249-9508
19.0
20-14
0.5~2.0
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表