TRUSCO
平形差込端子 M型
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途
中間接続端子として。
トラスコ品番
249-9509
材質
黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)
19.2
色
銀
電線抱合範囲AWG(#)
20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25261768
T-OSS-66325-M
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表