TRUSCO
J型フック(ステンレス)
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途
鞄や小物かけとして。
付属品
皿+3.5X25
厚さ(mm)
2
寸法A(mm)
35
耐荷重(kg)
5
寸法D(mm)
13
表面処理
鏡面磨
取付穴数
2
荷重
吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262714
ST91-45
243-0565
ステンレス(SUS304)、表面仕上:鏡面磨
45
25
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25262730
ST92-45
243-0567
ステンレス(SUS304)
45
43
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
25262739
ST93-63
243-0566
ステンレス(SUS304)
63
25
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください