TRUSCO
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
こんなお得な商品も!
マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥
599
税込
¥
659
(34)
(1件のレビュー)
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。
取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途
工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番
248-1197
材質
マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)
12
色
黒
奥行(mm)
125
耐荷重(kg)
平行:9.3
垂直負荷重(kg)
24
アズワン品番
65-2056-63
直径(mm)
81
内容量
1個
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品や壊れやすいものはかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262748
MTH8508
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください