TRUSCO
DINレール・専用金具
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。
DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途
DIN規格の機器の取り付け用に。
材質
アルミ合金
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
取付ピッチ(mm)
8
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262915
DIN-873
243-0235
7.3
65-1990-16
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25262924
DIN-875
243-0236
7.5
65-1990-17
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください