TRUSCO
防水ストップウォッチ バックライト付
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途
製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様
ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番
256-0900
幅(mm)
58
高さ(mm)
83
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
21
電源(V)
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源
リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)
約30
計測時間
ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264464
WPSW-BL
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください