曜日別特売

丸カンボルト ステンレス製

丸カンボルト ステンレス製 - TRUSCO丸カンボルト ステンレス製 - TRUSCO丸カンボルト ステンレス製 - TRUSCO丸カンボルト ステンレス製 - TRUSCO
(2件のレビュー)

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266580TMB-6M257-7463ステンレス(SUS304)3575M6×1.0
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266589TMB-8M257-7460ステンレス(SUS304)4575M8×1.25
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266598TMB-9M257-7461ステンレス(SUS304)55120M10×1.5
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266607TMB-12M257-7464ステンレス(SUS304)60120M12×1.75
3,650
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25266616TMB-16M257-7462ステンレス(SUS304)85150M16×2
7,320
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
37298466TMB-3M300-9190ステンレス(SUS316)2535M4
970
839
923(税込)
当日出荷
37298475TMB-5M300-9203ステンレス(SUS316)3050M6
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37298484TMB-7M300-9211ステンレス(SUS316)5070M8
2,030
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37298466
2016-12-13
用途: エアガンのスリングの取り付け
サービス業

東京マルイ電動ガンボーイズSOPMODのストック側のスリングの取り付けに使いました。コンロで赤熱させると青みのある黒色に変色し、いい感じになりました。ストックに4mmの補強付きの穴が空いていますので、ネジ部を適当な長さに切って、付属のワッシャーとナットで固定。ワッシャーもナットも2個ずつ付属しているので困ることはありませんでした。プラの本体に対してちょっとオーバースペックな感じもしますが質感も良く、気にいっております。

対象商品 : 37298484
2016-01-29
用途: トラックのロープフックで使用するも、ボルトの長さを間違っていたため全品お返ししたいんですが、方法が分かりません。 教えてください
川吉運送株式会社

品物の出来は非常によろしい。ボルトの長さが間違っていたのが、ダメだった。すみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする