作業用踏台 1段 高さ0.25m

作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO作業用踏台 1段 高さ0.25m - TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。仕様踏面タイプ:高強度タイプ材質アルミ合金段数1段段高(mm)250最大使用質量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266659TSF-13250.25258-0871426300×400310×426
30,220
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
25266668TSF-18250.25258-0912426800×400820×426
43,930
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25266677TSF-110250.25258-08744261000×4001020×426
53,210
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25266686TSF-136250.25258-0893626300×600320×626
34,890
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25266695TSF-156250.25258-0913626500×600520×626
36,360
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25266704TSF-166250.25258-0910626600×600620×626
38,130
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
お客様組立品
25266720TSF-186250.25258-0876626800×600820×626
57,430
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
25266729TSF-1106250.25258-08866261000×6001020×626
66,950
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする