作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.60m 天板1000X400

作業用踏台 2段 ステップ奥行200 高さ0.60m 天板1000X400 - TRUSCO

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。踏ざん踏面幅(mm)200仕様踏面タイプ:高強度タイプトラスコ品番258-0894材質アルミ合金段数2段設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)1000×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×629設置寸法・間口(mm)1020内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266939TSF-21060.6
92,430
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする