小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー

小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー - TRUSCO小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー - TRUSCO

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。

トラスコ品番257-3515材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面シート厚さ(mm)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25268655TTHSS4-749-PS
62,320
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする