日本製ケーブルタイ 屋内用

日本製ケーブルタイ 屋内用 - TRUSCO日本製ケーブルタイ 屋内用 - TRUSCO

国内製造品です。
屋内使用に適しています。
汎用性の高いナイロン結束バンドです。
強い結束力のため、長期期間での使用に耐えられます。

用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※使用温度範囲は-40℃~85℃です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269660TRCVJ-80257-3051821.91.017
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269669TRCVJH-80257-3052803.51.215
470
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする