曜日別特売

チェンソーヤスリガイド

チェンソーヤスリガイド - TRUSCOチェンソーヤスリガイド - TRUSCO

チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。
ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。
長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。
チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。
チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。

用途チェンソー刃の目立て再生に。トラスコ品番256-6114材質一般構造鋼長さ(mm)170幅(mm)10全長(mm)172内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25269678TCGI
1,000
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする