TRUSCO
マグネット付調整ねじ
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途
治具などの脱着に。
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
内容量
1個
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
30
40
50
60
80
ねじ径
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじ径
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269748
THXBN6-15
256-7609
15
M6
1.4
M6
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269757
THXBN6-20
256-7624
20
M6
1.4
M6
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269766
THXBN6-30
256-7617
30
M6
1.4
M6
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269775
THXBN6-40
256-7621
40
M6
1.4
M6
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269784
THXBN8-15
256-7608
15
M8
4.9
M8
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269800
THXBN8-20
256-7619
20
M8
4.9
M8
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269809
THXBN8-30
256-7610
30
M8
4.9
M8
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269818
THXBN8-40
256-7614
40
M8
4.9
M8
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269827
THXBN8-50
256-7625
50
M8
4.9
M8
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269836
THXBN10-30
256-7615
30
M10
7.8
M10
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269845
THXBN10-40
256-7622
40
M10
7.8
M10
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269854
THXBN10-50
256-7616
50
M10
7.8
M10
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269870
THXBN10-60
256-7612
60
M10
7.8
M10
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269879
THXBN12-30
256-7627
30
M12
10.7
M12
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269888
THXBN12-40
256-7620
40
M12
10.7
M12
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269897
THXBN12-50
256-7613
50
M12
10.7
M12
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269906
THXBN12-60
256-7611
60
M12
10.7
M12
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269915
THXBN16-40
256-7626
40
M16
24.5
M16
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269924
THXBN16-50
256-7623
50
M16
24.5
M16
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269940
THXBN16-60
256-7607
60
M16
24.5
M16
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269949
THXBN16-80
256-7618
80
M16
24.5
M16
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください