TRUSCO
マグネット付調整ねじ(強力タイプ)
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。
タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途
治具などの脱着に。
材質
本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
長さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269958
TPHXBN4-15
256-7662
M4
0.5
0.18T以上
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269967
TPHXBN5-15
256-7663
M5
1
0.27以上
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください