TRUSCO
アイプレート パッドアイ用裏板
(1件のレビュー)
用途
接地面の補強として
種別
裏板
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25269976
TPDB-5
256-9168
9
4.2
15
45
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25269985
TPDB-6
256-9169
16
5.2
20
60
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25269994
TPDB-8
256-7698
42
5.2
26
80
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270010
TPDB-9
256-7697
66
6.2
32
100
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270019
TPDB-12
256-9170
144
8.2
35
120
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください