TRUSCO
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途
治具などの脱着に。
材質
本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
六角高さ(mm)
六角対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25270028
THXBY4-10
256-9209
M4
6
8
10
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270037
THXBY5-10
256-9206
M5
7
10
10
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270046
THXBY5-15
256-9205
M5
7
10
15
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270055
THXBY6-15
256-9208
M6
7
13
15
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270064
THXBY6-20
256-9210
M6
7
13
20
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25270080
THXBY8-20
256-9207
M8
9
17
20
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください