TRUSCO
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途
治具などの脱着に。
材質
本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
六角高さ(mm)
六角対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25270107
THXSUBN4-10
256-9213
3
14
10
32.1
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25270116
THXSUBN5-10
256-9212
3
17
10
49
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270125
THXSUBN5-15
256-9216
3
17
15
49
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270134
THXSUBN5-20
256-9214
3
17
20
49
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25270150
THXSUBN6-15
256-9215
3.5
19
15
78.4
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270159
THXSUBN6-20
256-9217
3.5
19
20
78.4
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270168
THXSUBN6-25
256-9218
3.5
19
25
78.4
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25270177
THXSUBN8-30
256-9219
4
21
30
117.7
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25270186
THXSUBN10-20
256-9211
5
24
20
176.5
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください