TRUSCO
ダブルSフック ステンレス製 100mm
横ブレしにくいS字フックです。
内径が違うフックがついており使い分けが可能です。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
257-7007
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
奥行(mm)
15
寸法L(mm)
94
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
34
使用荷重(kN)
0.049
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271787
WSH-100
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください