一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様)

一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO一般作業用マスク (ダブルワイヤー仕様) - TRUSCO

幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。
ダブルワイヤー採用で口元に快適な空間を創出します。
ウィルス捕集効率(VFE)、細菌捕集効率(BFE)、微粒子捕集効率(PFE)99%以上カットするフィルターを採用しています。

用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など。トラスコ品番256-9593ホワイトサイズフリー入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)95×175細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271875TEMW-50
990
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする