曜日別特売

一般作業用活性炭入マスク

一般作業用活性炭入マスク - TRUSCO一般作業用活性炭入マスク - TRUSCO一般作業用活性炭入マスク - TRUSCO一般作業用活性炭入マスク - TRUSCO
(1件のレビュー)

幅広ふわふわゴム(6mm)は耳に優しいです。
活性炭フィルターを採用し、嫌な臭いを軽減します。

用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など。トラスコ品番256-9589サイズフリー入数(枚)50構造4層寸法(縦×横)(mm)95×175縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271884TEM4C-50
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25271884
2024-02-11
用途: 日常
その他業種

化学物質過敏症で匂いに敏感に反応するのですが、今まで活性炭マスクは高価なので、気軽につける事ができませんでした。しかしこちらは安価なのに厚手でしっかりしてるので、どこに行くにも安心してつけていけます。何度かリピートしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする