アイソレーションガウン

アイソレーションガウン - TRUSCO

AATCC127基準(耐水性-静水圧試験)をクリアしていますので、防護性が高いです。
長時間着用してもムレにくいです。
袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム絞りです。

用途実験、検査作業。トラスコ品番256-9598材質ポリプロピレン(PP)不織布厚さ(mm)0.03ホワイト幅(cm)68着丈(cm)130内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25271900TAGN
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする