パンチングパネル用ホースフック

パンチングパネル用ホースフック - TRUSCOパンチングパネル用ホースフック - TRUSCOパンチングパネル用ホースフック - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。

用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番256-7994材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.195許容荷重(kg)5高さ(mm)78径(Φmm)6奥行(mm)90間口(mm)99表面処理ユニクロメッキ仕上げ梱包数32個径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273099SF-HF
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする