曜日別特売

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入 - TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入 - TRUSCO
(1件のレビュー)

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。
絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。
電線のばらけを防止します。

用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7871ライトブルー寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-39RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273214FT0206-LB
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 配線組立時
ワイテック製造業

0.3sqのKV線の棒端子として使用。フェルール工具セットの最小AWG22用の物では圧着しても抜けてくるのでサイズを1つ落として本品を使用したら抜けずに圧着できた。電線によっては公称より細いものがあるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする